Raspador plano 175 mm

N.º do artigo: 460 175 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 460 175 0
EAN/GTIN 4049002006777
Número do fabricante 460 175 0
Número L L70070 3
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para trabajar y alisar superficies planas.
  • Borde de trabajo ligeramente redondeado y afilado para trabajar superficies metálicas.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • Cuchillas curvas afiladas por ambos lados
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica
  • Fin de trabajo similar a DIN 8350, forma A

Característica:

  • Peso: 171 g
  • Longitud: 275 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 175 mm
  • Material: rectangular
  • perfil: 20 x 5 mm