Grattoir plat 175 mm

Réf.: 460 175 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 460 175 0
EAN / GTIN 4049002006777
Réf. fabricant 460 175 0
Article hors catalogue L70070 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour le traitement et le redressement de surfaces planes
  • Bord légèrement arrondi et tranchant pour le traitement des surfaces métalliques
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • Lames courbes affûtées des deux côtés
  • peint en bleu
  • poignée ergonomique en bois véritable
  • Fin de travail similaire à DIN 8350, forme A

Caractéristique(s):

  • Poids: 171g
  • Longueur: 275 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Longueur lame: 175 mm
  • Matériau: rectangulaire
  • Profil: 20 x 5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier