HSK A63 EM0.500″ Porta-ferramentas HSK A DIN 69893 Forma A com cone inclinado DIN 6359 e interface Weldon DIN 1835 Forma B.

N.º do artigo: 4502081
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Identificação e classificação

Número do artigo 4502081
EAN/GTIN 7291075155037
Número do fabricante 4502081
Número L L24120 951

Descrição

Descrição:

Suportes para fresas de topo, diâmetro do corpo (BD) 1,181″, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 1/2″, comprimento total (OAL) 4,385″, tamanho do topo (SS) 63

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): Código de ligação do lado da máquina (CCMS) de 1.181″: Diâmetro de fixação HSK no lado da peça (DCONWS): 1/2″ Comprimento total (OAL): 4.385″ comprimento do balanço (LPR): Tamanho do eixo 3-1/8″ (SS): 63

Produtos adequados