HSK A63 EM0.500″ DIN6359 Zijklemhouder voor Weldon schachten met HSK DIN69893 vorm A conische schachten

Artikelnummer: 4502081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502081
EAN/GTIN 7291075155037
Nummer fabrikant 4502081
L-nummer L24120 951

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,181″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1/2″, totale lengte (OAL) 4,385″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,181″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): HSK
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1/2″
  • Totale lengte (OAL): 4,385″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3-1/8″
  • Schachtafmeting (SS): 63

Geschikte producten

Accessoires