Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados, Altura de marcação: 300

N.º do artigo: 445136 300
Desconto
707,40 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/05/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 46,45 € /pçs.
  • 75,82 € /pçs.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de marcação (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: interface Digimatic; Interface USB
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Altura de marcação 300 mm
Leitura 0,01 mm
Tamanho dos dígitos 12 mm
Limite de erro 0,03 mm
Interface interface Digimatic; Interface USB
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Secção transversal da coluna de medição 35×12 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Função de predefinição sim
Autonomia das pilhas de aprox. 20.000 h
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 149 mm
Largura da área dos pés 100 mm
Tipo de produto Altímetro e dispositivo de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 445136 300
EAN/GTIN 4946368859248
Número do fabricante 570-402
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Régua ABSOLUTE, sem reajuste do ponto de referência depois de ligar novamente e velocidade de deslocação ilimitada. Volante manual grande e fácil de deslocar. Agulha de marcação com ponta de metal duro e saída de dados Digimatic. Grande ecrã LCD (números de 12 mm de altura) para uma leitura fácil e sem erros.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. 357, 1 agulha de marcação com ponta de metal duro n.º 443510 tam. 300.

Acessórios especiais:

Suporte n.º 445180, cabo de dados n.º 497080.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados