Micrómetro de interiores tubular IMICRO 3,5-4

N.º do artigo: 428800 3,5-4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 53,82 € /pçs.
  • 27,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 3,5 mm - 4 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 2 mm
Profundidade de medição standard 20 mm
Tecnologia de medição analógico
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428800 3,5-4
EAN/GTIN 7630041108330
Número do fabricante 00813410

Descrição

Versão:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem).
Superfícies de medição em aço temperado (HV30-770).

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.