Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Micrómetro externo digital com saída de dados e fuso deslizante, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421306 0-25

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição (mm) Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 421306 0-25
EAN/GTIN 2050001695819
Número do fabricante 4157020
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863. Mostrador LCD de alto contraste de leitura fácil (8,5 mm de altura). Sistema de medição indutivo com sistema Reference Lock (impede uma operação incorreta). Superfícies de medição de metal duro. Fuso de medição temperado e retificado. Roquete integrado no tambor de medição. Aro de aço cromado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Reposição a zeros em qualquer posição. Função de predefinição.
Com (fuso fixo) não rotativo, protege as superfícies a medir.

Função:

IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Produtos adequados