{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
| Limite de erro | 4 µm | |
| ⌀ do fuso | 6,5 mm | |
| ⌀ do tambor micrométrico | 17,5 mm | |
| Roquete com limitador de binário | sim | |
| Protetor de mãos isolante | sim | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro externo |
| Número do artigo | 420410 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192003647 | |
| Número do fabricante | 4134000 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |