{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
| Leitura comutável | 0,01 mm | |
| Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 0,03 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| Comprimento da ponte | 150 mm | |
| Secção transversal da régua de medição | 12×4 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Paquímetro de profundidade |
| Número do artigo | 418770 500 | |
| EAN/GTIN | 2050001670878 | |
| Fabricante/responsável | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |