Paquímetro de profundidade universal digital, Faixa de medição: 800

N.º do artigo: 418770 800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 87,75 € /pçs.
  • 73,24 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 800 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,04 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 150 mm
Secção transversal da régua de medição 12×4 mm
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Identificação e classificação

Número do artigo 418770 800
EAN/GTIN 2050001670892
Fabricante/responsável NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrição

Versão:

Paquímetro de profundidade de oficina flexível com insertos de medição intercambiáveis. Para medir incisões, ranhuras, reentrâncias, ressaltos, etc. Superfícies de medição finamente esmeriladas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro de profundidade, inserto de medição de gancho duplo n.º 418772 tam. A, 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.
Insertos de medição n.º 418772.
Ponte de medição n.º 418774.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados