Jauge de profondeur universelle numérique 500 mm

Réf.: 418770 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 49.00 /pcs.
  • CHF 36.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Port RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Métrologie numérique
Matériau INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 12×4 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418770 500
EAN / GTIN 2050001670878

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange