Paquímetro digital IP67 com medidor de profundidade redondo e saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412692 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
medidor de profundidade ⌀ 1,6
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412692 150
EAN/GTIN 4045197949714
Número do fabricante 412692 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Paquímetro digital IP67 com saída de dados. Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com dígitos de 11,5 mm de altura. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 20 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados.
Caixa bicomponente com superfície de Haptoprene® de fácil preensão. O paquímetro é à prova de água, refrigerantes, óleo e poeiras, inclusive com cabo de dados. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com preset (predefinição da medição).

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, interface do teclado n.º 498963.

Acessórios especiais:

Tampa da emissão de dados n.º 412237 tam. D, suporte da bateria n.º 412237 tam. B.