Alma SE 7 DIN10/G22 2 M

N.º do artigo: 4007220428344
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220428344
EAN/GTIN 4007220428344
Número do fabricante 86200329
Número L L51050 1640
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Sistema de eje flexible 7

Descrição:

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Alma de repuesto para BW 7 DIN 10/G22 2 m.

Característica:

  • PFERD Tipo: SE 7 DIN10/G22 2M
  • Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Ejecución: Sistema de eje flexible 7
  • Ancho, unid. métrica: 7 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 5 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 22
  • Longitud, unid. métrica: 2089 mm
  • Peso neto: 0.6 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: M10
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 5/3,85
  • ø exterior, unid. métrica: 7 mm
  • Altura: 7 mm

Material fornecido:

  • Longitudes especiales bajo pedido.
  • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.