Versão:
Descrição:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina debe utilizarse con aceite. Máquina en ejecución prolongada. Gracias a la válvula de palanca, dispone de una conmutación de hombre muerto. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación (EM SW 9/16″, EM SW 3/4″).
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 600 Watt
- Número de revoluciones: 22000 RPM
- Grupo de pinzas: 7
- Tipo de válvula: Palanca
- Ejecución: Con prolongador
- Ancho, unid. métrica: 46 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.95 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 310 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
- Peso neto: 1.4 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
- Salida de aire: delantera
- Altura: 46 mm
Vantagem:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Fácil de guiar con rendimiento medio.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Material fornecido:
- Máquina disponible alternativamente con rotación a la izquierda.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.