• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rechte persluchtslijpmachine PG 8/220 V-HV 22.000 RPM/600 watt

Artikelnummer: 4007220177167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220177167
EAN/GTIN 4007220177167
Nummer fabrikant 80700012
L-nummer L51700 194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • met verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De machine moet met olie worden gebruikt. Machine in verlengde uitvoering. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels (EM SW 9/16″, EM SW 3/4″).

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 600 Watt
  • Toerental: 22000 RPM
  • Spantangengroep: 7
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: met verlenging
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.95 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 310 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.4 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Levering:

  • Machine alternatief met linksloop leverbaar.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan