Placa de vácuo ranhurada Sistema Venturi, Tipo: VSV0

N.º do artigo: 384905 VSV0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 200 mm
Largura 125 mm
Altura 21 mm
Tipo de produto Placa de aperto por vácuo

Identificação e classificação

Número do artigo 384905 VSV0
EAN/GTIN 4062406256449
Número do fabricante 384905 VSV0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alumínio, aço azul anodizado. Pressão de funcionamento 3,5 – 8 bar. O vácuo final é de aproximadamente 80 mbar (92% de vácuo). O silenciador integrado reduz o ruído. Planicidade ± 0,5 mm.

Vantagem:

Sistema básico de baixo custo. Baixa manutenção. Pronto a usar imediatamente.

Vantagem:

Para fixação por vácuo sem bomba de vácuo.
Para utilização em tornos. Sobretudo os componentes finos podem ser fixados de forma flexível e com pouco esforço.

Material fornecido:

Anilhas de apoio, mangueira de ar comprimido ⌀10 mm (1 m), bico Venturi (1×).
Tapete adaptador de borracha (1×).

Nota:

Ao usar bicos Venturi, não é recomendável usar emulsão de refrigerante.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Adecuado para el mecanizado por 5 lados, pero los movimientos de orientación u torneado de la mesa de máquina no son posibles (colocación de tubos flexibles).
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Adecuado para el mecanizado por 5 lados, pero los movimientos de orientación u torneado de la mesa de máquina no son posibles (colocación de tubos flexibles).
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.