{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal das ranhuras em T | 18 mm | |
| Rosca | M16 | |
| Altura da pedra | 20 mm | |
| Largura a | 17,7 mm | |
| Largura e | 28 mm | |
| Altura k | 10 mm | |
| Tipo de produto | Porca deslizante |
| Número do artigo | 375316 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515011686 | |
| Número do fabricante | 375316 18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |