Tasseaux en T avec filetage, Dim. nom. rain. T: 18mm

Réf.: 375316 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 019 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

High-precision nut no
Slot nominal size B 18 mm
Type of fastening thread
Surface burnished
Type of product t-nut
Material steel

Identification et classification

Référence article 375316 18
EAN / GTIN 4069515011686
Réf. fabricant 375316 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Matière(s):

Trempé, noir.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.