T-utorna matica s navojem, nazivna mjera T-utora: 18mm

Artikl br.: 375316 18
Novi proizvod
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
782 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera T-utora 18 mm
Navoji M16
Visina kamena 20 mm
Širina a 17,7 mm
Širina e 28 mm
Visina k 10 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375316 18
EAN / GTIN 4069515011686
Broj proizvođača 375316 18
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

Materijal:

Očvrsnuto, crno.

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.