Mordente frontal de preensão 3/5 para materiais macios, para tipo: 100

N.º do artigo: 361150 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 20 mm
Comprimento do mordente l 12 mm
adequado para o código de cor Xpent0; Xpent1-2
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361150 100
EAN/GTIN 4045197953575
Número do fabricante 361150 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

superfície de contacto de 3 mm.

Vantagem:

Está disponível um segundo nível de aperto rodando o mordente.

Indicado para:

Mordentes superiores n.º 361124361127, n.º 361133 e n.º 361135.
Mordentes escalonados n.º 361295361296.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados