Mordente superior para mordente central, para tipo: 100

N.º do artigo: 361135 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 40 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 80 mm
Comprimento l1 12 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361135 100
EAN/GTIN 4045197953537
Número do fabricante 361135 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para alojamento do mordente frontal n.º 361140361151.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.
N.º 361111.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação.
Inclui chapa de cobertura.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados