Mordente frontal Prisma, para tipo: 63

N.º do artigo: 361148 63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 63 mm
Altura do mordente h 25 mm
Altura h2 12,5 mm
Comprimento do mordente l 19,8 mm
Dmín. 8 mm
Dmáx. 47 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361148 63
EAN/GTIN 4045197849304
Número do fabricante 361148 63
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O mordente de prisma é feito de 16MnCr5 e temperado por cementação. O prisma é fresado duro e a espessura é retificada. A altura do prisma tem uma tolerância de +/- 0,025 mm.

Vantagem:

Para fixar componentes redondos.

Indicado para:

Mordentes superiores n.º 361124361127, n.º 361133 e n.º 361135.
Mordentes escalonados n.º 361295361296.

Nota:

Contramordente adequado com a mesma altura n.º 361149.