Pinça eletrônica com revestimento multicomponente 115 mm

N.º do artigo: 35 32 115
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
Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Alicate prensor

Identificação e classificação

Número do artigo 35 32 115
EAN/GTIN 4003773035121
Número do fabricante 35 32 115
Número L L70010 62
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

Pinças de precisão para trabalhos de montagem delicados, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão, para agarrar, segurar e dobrar Articulação de precisão encaixada Superfícies de preensão polidas com cuidado Rebordos cuidadosamente rebarbados Mola dupla de baixo atrito para uma abertura suave e uniforme O polimento ou polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, oferece uma boa proteção contra a ferrugem – sem perturbações no circuito devido a peças cromadas descascadas

Característica:

Comprimento da face (B): Espessura traseira de 22,5 mm (na articulação) (D): 6,5 mm Largura da ponta (E): Espessura da ponta de 2,0 mm (F): 1,0 mm Largura da cabeça (A): 11,0 mm com revestimento multicamadas polido

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados