FFQ4 D32-07-W32-06 Fresadora de alta avançada com uma pastilha de corte quadrada unilateral com 4 arestas de corte

N.º do artigo: 3442106
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3442106
EAN/GTIN 7291075554038
Número do fabricante 3442106

Descrição

Descrição:

Fresa de cauda com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 32 mm, diâmetro (DC/DCX) 32 mm, número de corpos de corte (CICT) 7, comprimento máximo de corte (APMX) 0,7 mm, comprimento total (OAL) 130 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon, comprimento útil (LU) 64 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 32 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Diâmetro de corte (DC): 23,2 mm Diâmetro (DC/DCX): 32 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX): 32 mm Direção (MÃO): Mão direita Número de corpos de corte (CICT): 7 Comprimento máximo de corte (APMX): 0,7 mm Comprimento funcional (LF): 94 mm Comprimento da cabeça (LH): 66 mm Designação da placa de corte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T Comprimento total (OAL): 130 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX): 1,4 graus Haste de fixação Weldon Binário (TQ): 0,9 Nxm Comprimento útil (LU): 64 mm