Omschrijving:
Vingerfrezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijplaten (CICT) 7, snijlengte max. (APMX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, opnameschacht Weldon, opnameschacht Weldon, nuttige lengte (LU) 64 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 23,2 mm
- diameter (DC/DCX): 32 mm
- Snijdiameter, max. (DCX): 32 mm
- Richting (HAND): Rechterhand
- Aantal snijorganen (CICT): 7
- Maximale snijlengte (APMX): 0,7 mm
- Lengte functie (LF): 94 mm
- Hoofdlengte (links): 66 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- totale lengte (OAL): 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX): 1,4 graden
- opnameschacht Weldon
- koppel (TQ): 0,9 nxm
- nuttige lengte (LU): 64 mm