Descrição:
Gracias a su forma, los cepillos cónicos BASIC para amoladoras angulares son la solución para trabajar en zonas de difícil acceso. Dependiendo del tipo de alambre, Tyrolit puede suministrarle el cepillo adecuado para su aplicación. Puede utilizar cepillos con alambre trenzado para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón. Los cepillos con alambre ondulado también pueden utilizarse para la limpieza, pero sobre todo para el acabado fino. Además, la limpieza de cordones de soldadura no supone ningún reto para estos cepillos cónicos, lo que le permite obtener buenos resultados en una amplia variedad de tareas.
Característica:
- Forma: CEPILLOS CÓNICOS DZR 28K
- Línea de productos: BASIC
- Especificación : SH 0,5 mm
- Dimensiones (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Aptitud del material: acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
- Herramienta de uso universal con buena vida útil
- Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional
- Alambre de acero latonado SM para evitar la corrosión
Vantagem:
- Para eliminar óxido, pintura y barniz, para limpiar cordones de soldadura y para la preparación de superficies y el acabado fino del acero
Recomendação:
- Alambre ondulado DW para materiales blandos, superficies sensibles y suciedad ligera
- Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz