ECD-S2 05/120C05-50 IC900 Ferramentas de metal duro integral de 45° para perfuração e centragem

N.º do artigo: 3420492
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3420492
EAN/GTIN 7291075489859
Número do fabricante 3420492

Descrição

Descrição:

Ferramentas de gravação e chanfradura, diâmetro de corte (DC) 5 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 1,28 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 50 mm, comprimento útil (LU) 10 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 5 mm Diâmetro de corte (DC): 5 mm Comprimento máximo de corte (APMX): 1,28 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento total (OAL): 50 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 10 mm