ECD-S2 05/120C05-50 IC900 45°-os tömör keményfém szerszámok helyfúráshoz és centrírozáshoz

Cikkszám: 3420492
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3420492
EAN / GTIN 7291075489859
Gyártó száma 3420492

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élező szerszámok, vágási átmérő (DC) 5 mm, vágási hossz max. (APMX) 1,28 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, hasznos hossz (LU) 10 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 5 mm
  • Vágási átmérő (DC): 5 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 1,28 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • teljes hossz (OAL): 50 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 10 mm