HCP 073-IQ IC908 Cabeças de perfuração autocentrantes para brocas DCN para o trabalho em aço e ferro fundido (ISO-P e ISO-K)

N.º do artigo: 3311606
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAMIQ
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3311606
EAN/GTIN 7291075333152
Número do fabricante 3311606
Número L L24050 1285

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 7,3 mm, inserto de corte código de tamanho da sede (SSC) 7,0, ângulo, 1. Nível (SIG) 134 graus

Característica:

Ângulo de ataque 30 graus Largura do chanfro (CHW) 0,35 mm Diâmetro de corte (DC) 7,3 mm Comprimento funcional (LF) 2,83 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 7.0 Espessura da lâmina (S) 4,6 mm Ângulo, 1. Nível (SIG) 134 graus Comprimento da ponta (PL) 1,77 mm