Bocal de refrigeração de alta pressão ângulo de 60°, Rosca: M8X1

N.º do artigo: 319475 M8X1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo angular
⌀ de passagem do tubo 1 mm
Rosca de ligação M8×1
Modelo Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Identificação e classificação

Número do artigo 319475 M8X1
EAN/GTIN 2050002048201
Número do fabricante TOP52GR27,0

Descrição

Versão:

Bico de alta pressão – especialmente para altas pressões até 80 bar. Posição angular ajustável do bico. Construção robusta e durável em alumínio.
Bico angular de 60°, versão com vários furos 7 (furos) × ⌀ 1 mm.
Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.

Vantagem:

Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de uma ligação roscada.