Bocal de refrigeração DriveKD com ligação roscada, Rosca×comprimento do tubo: M8X50

N.º do artigo: 319472 M8X50
Desconto
29,99 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca×comprimento do tubo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo DriveKD
⌀ de passagem do tubo 4 mm
Comprimento do tubo 50 mm
Rosca de ligação M8×1
Modelo Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Identificação e classificação

Número do artigo 319472 M8X50
EAN/GTIN 4260711110092
Número do fabricante TOP52GR20,5
Fabricante/responsável RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descrição

Versão:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
O DriveKD foi desenvolvido para uso em ferramentas acionadas para tornos CNC. Os bocais de refrigeração convencionais pulverizam frequentemente em todas as direções e não fornecem um jato de líquido de refrigeração direto. Como resultado, o arrefecimento e a lubrificação são muitas vezes inadequados. O DriveKD cumpre a sua tarefa com distinção. É fácil de ajustar e fornece refrigeração suficiente com um jato direto.
Desenvolvido principalmente para utilização em ferramentas acionadas. Fácil montagem através de uma ligação roscada. O tubo flexível e giratório pode ser virado ou dobrado para a extremidade de corte, bloqueando através de uma porca de união galvanizado. Pressões máximas de até 10 bar.

Descrição:

O DriveKD consiste num niple duplo, uma porca de união e o conhecido MiniKD. O tubo inteligente flexível permite que o jato do líquido de arrefecimento seja ajustado com precisão. Graças à utilização do MiniKD como bico, é possível substituir o tubo a qualquer momento.

Nota:

Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver 319476 ou 319477.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados