Aušinimo skysčio mova DriveKD su sriegine jungtimi M8X50

Prekės Nr.: 319472 M8X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas DriveKD
Vamzdelio ⌀ 4 mm
Vamzdžio ilgis 50 mm
Prijungimo sriegis M8×1
Modelis Sriegis
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Gamintojo numeris TOP52GR20,5

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.
Sukurtas naudojimui su elektriniais įrankiais. Paprasta tvirtinti per srieginę jungtį. Lankstus vamzdelis gali būti pasukamas arba palenkiamas iki pjovimo briaunos ir pritvirtinamas naudojant cinkuotą veržlę. Maksimalus slėgis iki 10 bar.
DriveKD buvo sukurtas naudoti su CNC tekinimo staklėmis. Įprasti aušinimo skysčio purkštukai dažnai purškia į visas puses ir nesusidaro pastovios krypties aušinimo skysčio srautas. Todėl aušinimas ir tepimas dažnai yra nepakankamas. DriveKD savo užduotį atlieka puikiai. Jį lengva reguliuoti ir užtikrinamas pakankamas aušinimas tiesiogine srove.

Aprašymas:

DriveKD susideda iš dvigubos movos, sujungimo veržlės ir gerai žinomo MiniKD. Aušinimo skysčio srovę galima tiksliai sureguliuoti lanksčiu išmaniuoju vamzdeliu. Dėl to, kad MiniKD naudojamas kaip purkštukas, vamzdelį galima bet kada pakeisti.

Pastaba:

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.
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
    Sriegis × vamzdelio ilgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį