Jäähdytytysnestesuutin DriveKD kierreliitäntä, Kierre × putken pituus: M8X50

Tuote nro.: 319472 M8X50
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
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre × putken pituus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi DriveKD
Putken aukon ⌀ 4 mm
Putken pituus 50 mm
Kiinnityskierre M8×1
Malli Kierre
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Valmistajan numero TOP52GR20,5
Valmistaja/vastuuhenkilö RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
DriveKD on kehitetty käyttöön CNC-sorvien moottoroiduissa työkaluissa. Tavalliset jäähdytysnestesuuttimet suihkuttavat usein kaikkiin suuntiin eivätkä anna suoraa jäähdytysnestesuihkua. Näin jäähdytys ja voitelu ei ole usein riittävää. DriveKD suoriutuu tehtävästään kunnialla. Sen voi säätää helposti, ja sen suora suihku huolehtii riittävästä jäähdytyksestä.
Kehitetty ensi sijassa käyttöön moottoroiduissa työkaluissa. Helppo asennus kierteitettyyn liittimeen. Joustava ja käännettävä putki voidaan kääntää tai taivuttaa terään, lukitus sinkityllä kiristysmutterilla. Maksimaalinen paine 10 bar.

Kuvaus:

DriveKD koostuu tuplasuukappaleesta, kiristysmutterista ja tutusta MiniKD:stä. Jäähdytysnestesuihku voidaan säätää tarkasti joustavalla älyputkella. Koska suuttimena käytetään MiniKD:tä, putken voi vaihtaa milloin tahansa.

Ohje:

Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.