Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de mordentes superiores macios 3 peças, para tipo de mandril: 160

N.º do artigo: 313310 160

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 313310 160
EAN/GTIN 4019208193328
Número do fabricante 313310 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Superfície de contacto fresada, não brunida.
Não escalonado, para desaparafusar ⌀ de aperto individual. Superfície de contacto finamente fresada, não brunida.

Vantagem:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.
Para aparafusar em mordentes de base temperados. Para fixar peças de trabalho com formas irregulares ou já maquinadas que não devem ser danificadas. Os mordentes são concebidos de acordo com a forma da peça.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.

Nota:

  • Tam. 400 também adequado para o tamanho de mandril 500.

Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.