Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bucha de torno de barra em cunha ROTA-S 2.0 com cone curto e maxilas de base e de topo duro, DIN 702-3, Tipo/alojamento do cone curto: 160/5

N.º do artigo: 313137 160/5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/alojamento do cone curto Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 313137 160/5
EAN/GTIN 2050001928870
Número do fabricante 0819121
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

  • Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.
  • Longa vida útil com máxima precisão.
  • Sistema de caixa de proteção modular.
  • Tempos de configuração mais curtos.
  • Corpo do mandril endurecido até ⌀ 315 mm.
  • Grande através do buraco (dimensão E!).
  • Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.
  • Mordente de base compatível com o sistema de alimentação “F” e sistema “Duro”.
  • Fixação flexível de peças pequenas e grandes.
  • Fixação de alta precisão do ⌀ interior inferior.

Vantagem:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

Material fornecido:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.
Inclui 1 jogo de mordentes de base e superiores duros.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 313200313350.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados