Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 32, ⌀ de fixação nominal d: 4,5

N.º do artigo: 309427 4,5
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 4,5 mm
Alojamento ER 32
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309427 4,5
EAN/GTIN 4069515025959
Número do fabricante 309427 4,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).
Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.

Nota:

As pinças de aperto HOLEX® não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.