{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação nominal d | 20 mm | |
| Alojamento | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Concentricidade | ≤ 10 µm | |
| Tipo | 4537 E | |
| ⌀ exterior D | 32,7 mm | |
| Comprimento total L | 40 mm | |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |
| Número do artigo | 309427 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515026062 | |
| Número do fabricante | 309427 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |