Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 4,5mm

Número de artículo: 309427 4,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 4,5 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309427 4,5
EAN / GTIN 4069515025959
Número del fabricante 309427 4,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).
Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Nota:

HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.