Pinzas portapiezas ER, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 308963 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de pinza
Denominación del fabricante ER-Spannzange
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 6 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 6 mm
Diámetro exterior D 26 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Norma DIN 6499
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308963 6
EAN / GTIN 4069515024303
Número del fabricante 308963 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).
Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.