{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 4 mm | |
| Alojamento | HSK-E 50 A = 70 | |
| Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
| Projeção medida A | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| ⌀ D3 | 13,88 mm | |
| ⌀ exterior D | 42 mm | |
| L2 | 37 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
| Número do artigo | 307528 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406115036 | |
| Número do fabricante | 307528 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |