Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 50 A = 70, Užveržimo ⌀ D1: 4mm

Prekės Nr.: 307528 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HPC; HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 4 mm
Laikiklis HSK-E 50 A = 70
Laikiklio norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 13,88 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
L2 37 mm
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307528 4
EAN / GTIN 4062406115036
Gamintojo numeris 307528 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Privalumai:

  • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
  • Idealios vibraciją slopinančios savybės.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekiama:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302165.