{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 16 mm | |
| L | 41,5 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 50 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
| ⌀ d | 32 mm | |
| ⌀ D | 44 mm | |
| Tipo de haste | Haste cilíndrica | |
| Refrigeração interior | não | |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
| Número do artigo | 293102 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406557805 | |
| Número do fabricante | 293102 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |