Držalo za pehanje profila ⌀ d = 32 mm, ⌀ držala DS: 16mm

Št. art.: 293102 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Zunanji premer 44 mm
Premer nosilca rezila 32 mm
Premer držala 16 mm
Dolžina držala 50 mm
Previsna dolžina 41,5 mm
Dolžina glave 50 mm
Vmesnik na strani stroja Cilindrično držalo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293102 16
EAN/GTIN 4062406557805
Številka proizvajalca 293102 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.