{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ DS | 16 mm | |
| L | 41,5 mm | |
| Fejhossz L1 | 50 mm | |
| Szárhossz Ls | 50 mm | |
| ⌀ d | 32 mm | |
| ⌀ D | 44 mm | |
| Szár típusa | Hengeres szár | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293102 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406557805 | |
| Gyártó száma | 293102 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |