{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal D | 28 mm | |
| Tipo de alojamento do encabadouro | Haste cilíndrica ⌀ 20 mm | |
| Projeção LA | 128 mm | |
| Comprimento útil LN | 50 mm | |
| Faixa de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
| ⌀ haste Ds | 35 mm | |
| Número de rolos | 6 | |
| Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
| Número do artigo | 291553 28 | |
| EAN/GTIN | 4060491000527 | |
| Número do fabricante | G1.2-028.00-3-050-ZS20 | |
| Fabricante/responsável | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |