Ferramenta com cilindro de compressão liso G, Haste cilíndrica ⌀ 20 mm, ⌀ D: 24

N.º do artigo: 291553 24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 24 mm
Tipo de alojamento do encabadouro Haste cilíndrica ⌀ 20 mm
Projeção LA 128 mm
Comprimento útil LN 50 mm
Faixa de ajuste -0,05 / +0,1 mm
⌀ haste Ds 35 mm
Número de rolos 5
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Identificação e classificação

Número do artigo 291553 24
EAN/GTIN 4060491000480
Número do fabricante G1.2-024.00-3-050-ZS20
Fabricante/responsável ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrição

Versão:

Para utilização em perfuradoras, fresadoras e tornos CNC e convencionais.
Ajuste contínuo em µm (faixa de ajuste de -0,05 mm até 0,1 mm).

Vantagem:

Especialmente concebida para produção em série. Máxima produtividade graças aos avanços de 0,05 mm – 0,3 mm por rolo.
Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.
A libertação automática durante o retorno da ferramenta evita danos na superfície alisada.

Vantagem:

  • Para acabamento mecânico de superfície.
  • Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm2 e uma dureza de até 45 HRC.
  • Processamento com rotação para a direita.
  • Até à classe de tolerância IT8.
  • Para furos de ⌀ até 49 mm.

Nota:

A partir de ⌀ de 10 mm opcionalmente disponível com refrigeração interna.