{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Soporte de herramienta de cilindro liso
|
|
| Número de rollos |
6 ud.
|
|
| Sentido del corte |
a derecha
|
|
| Diámetro nominal D |
28 mm
|
|
| Longitud de alcance LA |
128 mm
|
|
| Longitud útil LN |
50 mm
|
|
| Rango de ajuste mín. |
-0,05 mm
|
|
| Rango de ajuste máx. |
0,1 mm
|
|
| Valor de rugosidad Rz |
1 µm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 291553 28 | |
| EAN / GTIN | 4060491000527 | |
| Número del fabricante | G1.2-028.00-3-050-ZS20 | |
| Fabricante/responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |