• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de aperto rotativo Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 16/16

N.º do artigo: 271992 16/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, axialmente oblíqua
Óleo de arrefecimento sim
Série Eco
Forma da haste quadrado
Altura da haste 16 mm
Largura da haste 16 mm
Largura funcional 16 mm
Forma do suporte forma reta (G)
Posição de trabalho do suporte normal
Método de processamento torneamento torneamento exterior
Comprimento total 74 mm
Sentido de corte corte à esquerda
Tipo de produto Suporte de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 271992 16/16
EAN/GTIN 4045197654465
Número do fabricante 271992 16/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900319886.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos