{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Passo de rosca | 0,5 mm | |
| Tipo | HU7315 | |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Espessura | 3,6 mm | |
| Tamanho da placa L | 16 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Utilização interior/exterior | exterior | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
| Número do artigo | 270705 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197764454 | |
| Número do fabricante | 270705 0,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |