{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Type | HU7315 | |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
| Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Tykkelse | 3,6 mm | |
| Plattestørrelse L | 16 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indsatstype | højre | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | udvendigt | |
| Vendeskærsplatteprofil | Hel profil | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
| Artikelnummer | 270705 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197764454 | |
| Producentnummer | 270705 0,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |